SPZ 1887LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPZ1887 DELTA NARROW
Rubix:798349011000
fabricante:962461887
EAN:5414465308703
brand logo

Resumen técnico

Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa1887 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPZ 1887LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa1887 mm
Longitud interior1850 mm
Longitud exterior1900 mm
Grosor8 mm
Revestidosi
Seriedelta narrow
Forma de dientessmooth inside
Materialsbr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
Diámetro mínimo de polea63 mm
13,30 Sin IVA
/ unidad
16,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días