Referencias

Ref. sustituida:857603
Mecaline:SPA932E - 889419
Rubix:799054737000
fabricante:889419
EAN:3660338419720
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa932 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPA 932


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Cinturón envuelto

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa932 mm
Longitud interior887 mm
Longitud exterior950 mm
Grosor10 mm
Materialsbr
11,32 € Sin IVA
/ unidad
13,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días