Referencias
Optibelt:SPA 1500
Rubix:798051609000
fabricante:1767485
EAN:4014486077056





Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 1500 mm |
Detalles de producto : SPA 1500
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 26x172x172 mm |
|---|---|
| Peso neto | 185 g |
| Perfil | spa |
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 1500 mm |
| Longitud interior | 1455 mm |
| Longitud exterior | 1518 mm |
| Grosor | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,56 € Sin IVA
/ unidad
21,25 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días