SPA 1060LW DELTA NARROW

Sección SPA

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPA1060 DELTA NARROW
Rubix:798700516000
fabricante:962561060
EAN:5414465676864
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1060 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 1060LW DELTA NARROW


La correa Flex - Weave® resistente al aceite garantiza un buen agarre y protege contra el desgaste. Las fuertes cuerdas de tracción de poliéster resisten la flexión, la fatiga y los impactos.

Cualidades

Revestimiento Flex-Weave® resistente al aceite. Diseñado para funcionar en un rango de temperaturas de -30°C a +70°C. Antiestático (ISO 1813) y conforme con REACH y RoHS 2. DIN 7753 / ISO 4184 / BS 3790.

Aplicaciones

Diseñado para funcionar con todas las transmisiones industriales estándar.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1060 mm
Longitud interior1015 mm
Longitud exterior1078 mm
Grosor10 mm
Materialgoma, cordón de poliéster
11,05 € Sin IVA
/ unidad
13,37 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h