Referencias
Megadyne:SPZ975
Rubix:798777902000

Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 975 mm |
Detalles de producto : SPZ 975
Información técnica
Atributos
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 975 mm |
| Longitud interior | 938 mm |
| Longitud exterior | 988 mm |
| Grosor | 8 mm |
| Revestido | si |
| Serie | extra - oleostatic gold (narrow wrapped v-belts, spz) |
| Forma de dientes | smooth (wrapped - no teeth) |
| Material | sbr and/or cr (chloroprene) blend - polyester tensile cord - cotton/polyester fabric (wrapped cover) |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 80 °C |
| Diámetro mínimo de polea | 56 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,45 € Sin IVA
/ unidad
6,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días