Referencias
Optibelt:SPA 1407
Rubix:798356156000
fabricante:SPA 14077700
EAN:4014486076974





Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 1407 mm |
Detalles de producto : SPA 1407
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x162x162 mm |
|---|---|
| Peso neto | 173 g |
| Perfil | spa |
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 1407 mm |
| Longitud interior | 1362 mm |
| Longitud exterior | 1425 mm |
| Grosor | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h