Referencias
Optibelt:SPC 2240 BP
Rubix:798381810000
fabricante:1779947
EAN:4014486382938




Resumen técnico
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 2240 mm |
Detalles de producto : SPC 2240 BP
La nueva correa en cuña envuelta de alto rendimiento optibelt BLUE POWER dispone de un cordón de aramida de alta resistencia y, ya sea como correa individual, como juego o como Kraftband, es especialmente adecuada para accionamientos de gran tamaño y con cargas elevadas. La capacidad de una correa en cuña optibelt BLUE POWER es aproximadamente el doble que la de una correa en cuña con diseño técnico estándar. Esto corresponde a un rendimiento adicional de hasta el 100%.
Correas cuneiformes de alto rendimiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 871 g |
|---|---|
| Perfil | spc |
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 2240 mm |
| Longitud interior | 2157 mm |
| Longitud exterior | 2270 mm |
| Grosor | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,54 € Sin IVA
/ unidad
114,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días