Referencias
Optibelt:SPA 782
Rubix:798356116000
fabricante:1763204
EAN:4014486076516





Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 782 mm |
Detalles de producto : SPA 782
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 14x90x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 96 g |
| Perfil | spa |
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 782 mm |
| Longitud interior | 737 mm |
| Longitud exterior | 800 mm |
| Grosor | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,20 € Sin IVA
/ unidad
11,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días