Referencias

Gates:SPB2360/5 POWERBAND
Rubix:798377572000
fabricante:938192305
EAN:5412571082913
brand logo

Resumen técnico

Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa2360 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 5/SPB 2360


Correa trapezoidal múltiple con perfil tradicional/estrecho. Las cuerdas de tracción de poliéster 'flex-bonded', que en su conjunto están vulcanizadas en la correa, aumentan la resistencia de la correa a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. La fuerte unión determina la distancia entre las correas y evita que éstas se doblen lateralmente. Gran estabilidad y funcionamiento suave con los accionamientos más exigentes. El diseño ofrece importantes potenciales de ahorro. Ahorro de espacio y peso gracias a una transmisión muy eficiente.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
- Cumple las normas de las directivas ATEX.

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa2360 mm
Longitud interior2360 mm
Longitud exterior2382 mm
Grosor13 mm
Materialcr
433,89 € Sin IVA
/ unidad
525,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días