Referencias
Gates:SPA857 DELTA NARROW
Rubix:798349261000
fabricante:962560857
EAN:5414465309625


Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 857 mm |
Detalles de producto : SPA 857LW DELTA NARROW
La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 857 mm |
| Longitud interior | 812 mm |
| Longitud exterior | 875 mm |
| Grosor | 10 mm |
| Revestido | si |
| Serie | delta narrow |
| Forma de dientes | smooth (no teeth) |
| Material | sbr |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 70 °C |
| Diámetro mínimo de polea | 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,78 € Sin IVA
/ unidad
10,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días