SPA 2882

optibelt SK SPA

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:SPA 2882
Rubix:798051620000
fabricante:SPA 28827700
EAN:4014486078152
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa2882 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 2882


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)51x331x331 mm
    Peso neto354 g
    Perfilspa
    Anchura superior12.7 mm
    Longitud indicativa2882 mm
    Longitud interior2837 mm
    Longitud exterior2900 mm
    Grosor10 mm
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    33,89 Sin IVA
    / unidad
    41,01 IVA incluido
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días