3V 670

optibelt SK 3V/9N

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:3V 670
Rubix:798051499000
fabricante:1615991
EAN:4014486044089
brand logo

Resumen técnico

Perfil3v
Anchura superior9 mm
Longitud indicativa1697.8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3V 670


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)11x68x68 mm
    Peso neto126 g
    Perfil3v
    Anchura superior9 mm
    Longitud indicativa1697.8 mm
    Longitud interior1659.8 mm
    Longitud exterior67 mm
    Grosor8 mm
    14,86 € Sin IVA
    / unidad
    17,98 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días