SPA 857

optibelt SK SPA

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:SPA 857
Rubix:798356120000
fabricante:1667298
EAN:4014486076561
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa857 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 857


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15x98x98 mm
    Peso neto105 g
    Perfilspa
    Anchura superior12.7 mm
    Longitud indicativa857 mm
    Longitud interior812 mm
    Longitud exterior875 mm
    Grosor10 mm
    10,53 € Sin IVA
    / unidad
    12,74 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días