SPB 5600LW SUPER HC

Correa Trapezoidal Super HC

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPB5600 SUPERHC
Rubix:937165600081
fabricante:933905600
EAN:5412571080865
brand logo

Resumen técnico

Perfilspb
Anchura superior16.3 mm
Longitud indicativa5600 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPB 5600LW SUPER HC


Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.
La correa trapezoidal Super HC® de Gates® combina la resistencia de una correa con forro con la economia de una correa trapezoidal estrecha. Transmite más potencia por espacio y permite un diseño de transmisión más compacto que las correas trapezoidales de sección clásica. En resumen, ofrece más potencia y reduce considerablemente el espacio necesario. Esto recorta notablemente el coste total del sistema. Las correas trapezoidales Super HC® también poseen características de diseño exclusivas de Gates para obtener una mayor vida útil en sus transmisiones.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Anchura superior16.3 mm
Longitud indicativa5600 mm
Longitud interior5540 mm
Longitud exterior5622 mm
Grosor13 mm
Revestidono
Seriesuper hc single
Forma de dientesnotched
Materialcr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Diámetro mínimo de polea140 mm
98,00 € Sin IVA
/ unidad
118,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días