Referencias
Optibelt:SPB 1450
Rubix:798356253000
fabricante:1583357
EAN:4014486078510





Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 1450 mm |
Detalles de producto : SPB 1450
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 283 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 1450 mm |
| Longitud interior | 1390 mm |
| Longitud exterior | 1472 mm |
| Grosor | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,91 € Sin IVA
/ unidad
30,14 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días