3V 600

optibelt SK 3V/9N

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:3V 600
Rubix:798355974000
fabricante:1752377
EAN:4014486044041
brand logo

Resumen técnico

Perfil3v
Anchura superior9 mm
Longitud indicativa1520 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3V 600


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Peso neto113 g
    Perfil3v
    Anchura superior9 mm
    Longitud indicativa1520 mm
    Longitud interior1482 mm
    Longitud exterior60 mm
    Grosor8 mm
    13,77 € Sin IVA
    / unidad
    16,66 € IVA incluido
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días