SPZ 3150

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:857913
Mecaline:SPZ3150E - 889639
Rubix:799054579000
fabricante:889639
EAN:3660338421921
brand logo

Resumen técnico

Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa3150 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPZ 3150


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa3150 mm
Longitud interior3113 mm
Longitud exterior3163 mm
Grosor8 mm
Materialsbr
26,28 € Sin IVA
/ unidad
31,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días