Referencias
Optibelt:TB SPC 355/10
Rubix:798378284000
fabricante:1793665
EAN:4014486249026



Detalles de producto : 10 SPC 355 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 121000 g |
|---|---|
| Perfil | spc |
| Diámetro indicativo | 355 mm |
| Casquillo cónico | 4545 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 10 |
| Tipo | polea cóncava (con o sin espejo) |
| Anchura de corona | 263.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
728,96 € Sin IVA
/ unidad
882,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
