6 SPC 475 TL4545

Polea de 6 canales

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:06SPC475
Rubix:798732393000
fabricante:856744
EAN:3660338120282
brand logo
Resumen técnico
Perfilspc
Diámetro indicativo475 mm
Número de ranuras6
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6 SPC 475 TL4545


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
Polea en V - SPC - de tipo Taper Bush (4545) - Hierro fundido GG25

Cualidades

Compatible con correas en V y correas Wedge

Aplicaciones

Transmisiones de potencia por correas en V

Información técnica


Atributos
Perfilspc
Diámetro indicativo475 mm
Número de ranuras6
Casquillo cónico4545
Materialhierro fundido gg25
Tipo6
Anchura de corona162 mm
Diámetro exterior484.6 mm
Anchura114 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
606,29 Sin IVA
/ unidad
733,61 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h