Referencias
Optibelt:TB SPA 95/3
Rubix:798380941000
fabricante:1512166
EAN:4014486245103



Detalles de producto : 3 SPA 95 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para casquillos cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1100 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 95 mm |
| Casquillo cónico | 1610 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 3 |
| Tipo | disco liso |
| Anchura de corona | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,76 € Sin IVA
/ unidad
20,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
