Referencias
Mecaline:08SPC236
Rubix:798732334000
fabricante:856806
EAN:3660338120893

Documentos
Detalles de producto : 8 SPC 236 TL3535
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25
Cualidades
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicaciones
V belt power transmission drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | spc |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 236 mm |
| Casquillo cónico | 3535 |
| Material | hierro fundido |
| Número de ranuras | 8 |
| Tipo | 3 |
| Anchura de corona | 213 mm |
| Diámetro exterior | 245.6 mm |
| Anchura | 89 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
305,88 € Sin IVA
/ unidad
370,11 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días