4 SPA 400 TL3020

Polea de 4 canales

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:04SPA400
Rubix:798732631000
fabricante:856491
EAN:3660338117770
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Diámetro indicativo400 mm
Número de ranuras4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 4 SPA 400 TL3020


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
Polea en V - SPA - casquillo cónico tipo (3020) - Hierro fundido GG25

Cualidades

Puede funcionar con correas en V y correas Wedge

Aplicaciones

Transmisiones de potencia por correas en V

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Diámetro indicativo400 mm
Número de ranuras4
Casquillo cónico3020
Materialhierro fundido gg25
Tipo5
Anchura de corona65 mm
Diámetro exterior405.5 mm
Anchura51 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,95 Sin IVA
/ unidad
203,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días