Referencias
Optibelt:TB SPC 300/10
Rubix:798378293000
fabricante:1770637
EAN:4014486248852



Detalles de producto : 10 SPC 300 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 53500 g |
|---|---|
| Perfil | spc |
| Diámetro indicativo | 300 mm |
| Casquillo cónico | 4545 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 10 |
| Tipo | polea cóncava (con o sin espejo) |
| Anchura de corona | 263.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
566,01 € Sin IVA
/ unidad
684,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
