Referencias
Optibelt:TB SPB 224/8
Rubix:798381461000
fabricante:1756059
EAN:4014486247152



Detalles de producto : 8 SPB 224 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para casquillos cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 19300 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Diámetro indicativo | 224 mm |
| Casquillo cónico | 3535 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 8 |
| Tipo | disco liso |
| Anchura de corona | 158 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,20 € Sin IVA
/ unidad
203,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
