Referencias
Optibelt:TB SPB 180/5
Rubix:798378127000
fabricante:1523863
EAN:4014486246858



Detalles de producto : 5 SPB 180 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para casquillos cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7100 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Diámetro indicativo | 180 mm |
| Casquillo cónico | 3020 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 5 |
| Tipo | disco liso |
| Anchura de corona | 101 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,60 € Sin IVA
/ unidad
97,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
