Referencias
Mecaline:03SPZ112
Rubix:798732666000
fabricante:856448
EAN:3660338117350

Documentos
Detalles de producto : 3 SPZ 112 TL2012
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25
Cualidades
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicaciones
V belt power transmission drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | spz |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 112 mm |
| Casquillo cónico | 2012 |
| Material | hierro fundido |
| Número de ranuras | 3 |
| Tipo | 8 |
| Anchura de corona | 40 mm |
| Diámetro exterior | 116 mm |
| Anchura | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,54 € Sin IVA
/ unidad
22,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días