Referencias
Optibelt:5-5V 1180
Rubix:798929295000
fabricante:1916914
EAN:4014486182644





Detalles de producto : 5/5V 1180 KB
Las correas gemelas optibelt KB SK están constituidas por correas trapezoidales individuales de alta calidad unidas entre sí mediante una banda de refuerzo. Según la aplicación, se utilizan hasta cinco correas trapezoidales estrechas o convencionales para formar una correa gemela. En casos particulares, también es posible suministrar correas gemelas formadas por más de cinco correas trapezoidales. Si se emplean varias correas gemelas en una misma transmisión, es necesario el emparejamiento de las correas. Las correas gemelas optibelt KB SK se utilizan sobre todo en situaciones de golpes bruscos, en grandes separaciones entre ejes con poleas de pequeño diámetro y para ejes verticales.
Kraftbands with Wedge Belts
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x120x120 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3776 g |
| Perfil | 5v |
| Longitud exterior | 118 '' |
| Número de nervaduras | 5 |
| Longitud interior | 2926.2 mm |
| Anchura superior | 87.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
501,71 € Sin IVA
/ unidad
607,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
