Referencias
Optibelt:4-5V 1700
Rubix:798929293000
fabricante:1892546
EAN:4014486181180





Detalles de producto : 4/5V 1700 KB
Las correas gemelas optibelt KB SK están constituidas por correas trapezoidales unitarias de gran calidad unidas entre sí por una banda de fuerza. Según la aplicación, se utilizan hasta cinco correas trapezoidales estrechas o clásicas para formar una correa gemela. En casos particulares, también se pueden suministrar correas gemelas que comporten más de cinco cordones. Cuando se utilizan varias correas gemelas en una misma transmisión, es necesario el emparejamiento de las correas. Las correas gemelas optibelt KB SK se utilizan sobre todo en caso de sacudidas importantes, grandes entrecentros con poleas de pequeño diámetro y para ejes verticales.
Kraftbands with Wedge Belts
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 202x1100x1100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4353 g |
| Perfil | 5v |
| Longitud exterior | 170 '' |
| Número de nervaduras | 4 |
| Longitud interior | 4247 mm |
| Anchura superior | 70 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
554,85 € Sin IVA
/ unidad
671,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
