Referencias
Gates:3VX670/4 POWERBAND
Rubix:798568439000
fabricante:93884067
EAN:5412571097252


Resumen técnico
| Perfil | 3vx |
|---|---|
| Longitud exterior | 669.29 '' |
| Número de nervaduras | 4 |
Detalles de producto : 4/3VX670
Correa multi V envuelta con perfil tradicional/estrecho. Los cordones de tracción de poliéster ' flex-bonded ', que en su totalidad están vulcanizados en la correa, aumentan la resistencia de la correa frente a la flexión, a las fuerzas de tracción, a la fatiga y a las cargas por impactos. La fuerte unión determina la distancia entre las correas e impide que las correas se doblen lateralmente. Alta estabilidad y funcionamiento suave con los accionamientos más exigentes. El diseño ofrece potenciales de ahorro significativos. Ahorro de espacio y peso gracias a una transmisión muy eficiente.
Cualidades
• Resistente al aceite y al calor.
• Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
• Cumple las normas de las directivas ATEX.
• Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
• Cumple las normas de las directivas ATEX.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 3vx |
|---|---|
| Longitud exterior | 669.29 '' |
| Número de nervaduras | 4 |
| Material | cr |
| Ejecución | pes |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,61 € Sin IVA
/ unidad
176,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días