Referencias
Optibelt:3-5V 2120
Rubix:799168557000
fabricante:1962591
EAN:4014486175387





Detalles de producto : 3/5V 2120 KB
Las correas gemelas optibelt KB SK están constituidas por correas trapezoidales unitarias de alta calidad unidas entre sí por una banda de fuerza. Según la aplicación, se utilizan hasta cinco correas trapezoidales estrechas o clásicas para formar una correa gemela. En casos particulares, también se pueden suministrar correas gemelas compuestas por más de cinco elementos. Cuando se utilizan varias correas gemelas en una misma transmisión, es necesario el emparejamiento de las correas. Las correas gemelas optibelt KB SK se utilizan sobre todo en caso de cargas de choque elevadas, en grandes distancias entre ejes con poleas de pequeño diámetro y para ejes verticales.
Kraftbands with Wedge Belts
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 189x1029x1029 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4070 g |
| Perfil | 5v |
| Longitud exterior | 212 '' |
| Número de nervaduras | 3 |
| Longitud interior | 5313.8 mm |
| Anchura superior | 52.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
534,47 € Sin IVA
/ unidad
646,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
