Referencias
Optibelt:2-5V 750
Rubix:799322856000
fabricante:1946011
EAN:4014486166736





Detalles de producto : 2/5V 750
Las correas gemelas optibelt KB SK están formadas por correas trapezoidales individuales de alta calidad unidas entre sí por una banda de refuerzo. Según la aplicación, se utilizan hasta cinco correas trapezoidales estrechas o convencionales para formar una correa gemela. En casos particulares, también se pueden suministrar correas gemelas que consten de más de cinco cintas. Si se utilizan varias correas gemelas en una misma transmisión, es necesario emparejarlas. Las correas gemelas optibelt KB SK se emplean sobre todo en caso de impactos fuertes, en transmisiones con grandes distancias entre centros y poleas de pequeño diámetro, y para ejes verticales.
Kraftbands with Wedge Belts
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 960 g |
|---|---|
| Perfil | 5v |
| Longitud exterior | 75 '' |
| Número de nervaduras | 2 |
| Longitud interior | 1834 mm |
| Anchura superior | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,89 € Sin IVA
/ unidad
171,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
