Referencias
Gates:5VX1000/3 POWERBAND
Rubix:798015032000
fabricante:93893100
EAN:5412571097856

Detalles de producto : 3/5VX 1000
Correa envuelta multipista en V con perfil tradicional/estrecho. Los cordones de tracción de poliéster ' flex-bonded ', que en su conjunto están vulcanizados en la correa, aumentan la resistencia de la correa a la flexión y a las fuerzas de tracción, a la fatiga y a las cargas por impacto. La fuerte unión determina la distancia entre las correas y evita que las correas se doblen lateralmente. Alta estabilidad y funcionamiento suave con los accionamientos más exigentes. El diseño ofrece un potencial significativo de ahorro. Ahorro de espacio y peso gracias a una transmisión muy eficiente.
Cualidades
• Resistente al aceite y al calor.
• Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
• Cumple con las normas de las directivas ATEX.
• Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
• Cumple con las normas de las directivas ATEX.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 5vx |
|---|---|
| Longitud exterior | 1000 '' |
| Número de nervaduras | 3 |
| Material | cr |
| Ejecución | pes |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
330,26 € Sin IVA
/ unidad
399,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
