Referencias
Optibelt:3-8V 2360
Rubix:798697559000
fabricante:1778610
EAN:4014486175868





Detalles de producto : 3/8V 2360
Las correas gemelas optibelt KB SK están constituidas por correas trapezoidales unitarias de alta calidad unidas entre sí por una banda de fuerza. Según la aplicación, se utilizan hasta cinco correas trapezoidales estrechas o convencionales para formar una correa gemela. En casos particulares también se pueden suministrar correas gemelas con más de cinco elementos. Si se utilizan varias correas gemelas en una misma transmisión, es necesario emparejar las correas. Las correas gemelas optibelt KB SK se emplean sobre todo en casos de golpes bruscos, de grandes distancias entre ejes con poleas de pequeño diámetro y para ejes verticales.
Kraftbands with Wedge Belts
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12462 g |
|---|---|
| Perfil | 8v |
| Longitud exterior | 236 '' |
| Número de nervaduras | 3 |
| Longitud interior | 5874.4 mm |
| Anchura superior | 85.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1189,86 € Sin IVA
/ unidad
1439,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
