Referencias
Gates:5VX1800/5 POWERBAND
Rubix:798010279000
fabricante:93895180
EAN:5412571098402


Resumen técnico
| Perfil | 5vx |
|---|---|
| Longitud exterior | 1799.21 '' |
| Número de nervaduras | 5 |
Detalles de producto : 5/5VX 1800
Correa envuelta multipista en V con perfil tradicional/estrecho. Los cordones de tracción de poliéster ' flex-bonded ', que en su conjunto están vulcanizados en la correa, aumentan la resistencia de la correa a la flexión y a las fuerzas de tracción, a la fatiga y a las cargas por impacto. La fuerte unión determina la distancia entre las correas y evita que las correas se doblen lateralmente. Alta estabilidad y funcionamiento suave con los accionamientos más exigentes. El diseño ofrece un potencial significativo de ahorro. Ahorro de espacio y peso gracias a una transmisión muy eficiente.
Cualidades
• Resistente al aceite y al calor.
• Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
• Cumple con las normas de las directivas ATEX.
• Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
• Cumple con las normas de las directivas ATEX.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 5vx |
|---|---|
| Longitud exterior | 1799.21 '' |
| Número de nervaduras | 5 |
| Material | cr |
| Ejecución | pes |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
957,89 € Sin IVA
/ unidad
1159,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días