Referencias
Optibelt:3-5V 750
Rubix:799322857000
fabricante:1814546
EAN:4014486175028





Detalles de producto : 3/5V 750
Las correas gemelas optibelt KB SK están constituidas por correas trapezoidales unitarias de alta calidad unidas entre sí por una banda de fuerza. Según la aplicación, se utilizan hasta cinco correas trapezoidales estrechas o clásicas para formar una correa gemela. En casos particulares, también se pueden suministrar correas gemelas compuestas por más de cinco elementos. Cuando se utilizan varias correas gemelas en una misma transmisión, es necesario el emparejamiento de las correas. Las correas gemelas optibelt KB SK se utilizan sobre todo en caso de cargas de choque elevadas, en grandes distancias entre ejes con poleas de pequeño diámetro y para ejes verticales.
Kraftbands with Wedge Belts
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1440 g |
|---|---|
| Perfil | 5v |
| Longitud exterior | 75 '' |
| Número de nervaduras | 3 |
| Longitud interior | 1834 mm |
| Anchura superior | 52.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,83 € Sin IVA
/ unidad
257,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
