Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24251800
Rubix:781200737038
fabricante:24251800


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Altura | 22.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : L43 110 85 22,4 (24251800)
Junta compacta NBR 78 SH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 117,2 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Diámetro interior | 85 mm |
| Altura | 22.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,62 € Sin IVA
/ unidad
155,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días