Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24258850
Rubix:798390760000
fabricante:24258850


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 39.3 mm |
| Altura | 4 mm |
Detalles de producto : OMK-E 50 39,3 4 B602 PTFE 24258850
OMK-E 50 39,3 4 B602 PTFE 24258850
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5,6 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Diámetro interior | 39.3 mm |
| Altura | 4 mm |
| Material | ptfe b602 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,66 € Sin IVA
/ unidad
250,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días