Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24213813
Rubix:781200233038
fabricante:24213813


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 114.5 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Detalles de producto : OMK-MR 130 114,5 6,3 (24213813
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
OMK-MR 130 114,5 6,3 (24213813
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 34 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Diámetro interior | 114.5 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
339,56 € Sin IVA
/ unidad
410,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días