Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24251787
Rubix:781200129038
fabricante:24251787


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 44 mm |
| Altura | 20.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : L43 44 60 20,5 (24251787)
Junta compacta NBR 78 SH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 33,3 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Diámetro interior | 44 mm |
| Altura | 20.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,91 € Sin IVA
/ unidad
84,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días