LF-D-MAXI-A

Compressed Air Filter

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LF-D-MAXI-A
Rubix:798198246000
fabricante:192556
EAN:4052568152284
LF-D-MAXI-A Filter

Resumen técnico

Finura de filtro40 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LF-D-MAXI-A


Filter LF-D-MAXI-A Without Threaded Connection plates. Grade of filtration 40 µm, with bowl guard and automatic Condensate drain. Size=Maxi, Series=D, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm, Condensate drain=fully automatic

Información técnica


Atributos
Peso neto1166,3 g
Finura de filtro40 µm
Tipofilter lf-d-maxi-a 192556
Materialdie-cast zinc (housing), pc (bowl), pe (filter element)
Tasa de flujo volumétrico5300 l/min
Presión de servicio mín.2 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Conexiónsub-base
252,25 € Sin IVA
/ unidad
305,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días