Referencias
Festo:LFMBA-1-D-MAXI-DA
Rubix:798199122000
fabricante:532872
EAN:4052568166083

Documentos
Detalles de producto : LFMBA-1-D-MAXI-DA
Combinación de filtro fino LFMBA-1-D-MAXI-DA 0.01 µm, cartucho filtrante, con protector metálico del vaso, con indicador de presión diferencial, drenaje de condensado manual. Tamaño=Maxi, Serie=D, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=0,01 µm, Eficiencia del filtro=99,9999 %
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2737 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1 '' |
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
745,91 € Sin IVA
/ unidad
902,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días