Referencias

Festo:MS9-LFM-1-BUV-DA
Rubix:798203762000
fabricante:553014
EAN:4052568195175
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Finura de filtro1 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS9-LFM-1-BUV-DA


Filtro fino MS9-LFM-1-BUV-DA Filtro 1 µm, cuba metálica, con visualización de la presión diferencial, purgador de condensados totalmente automático, sentido de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=9, Diseño=Filtro de fibras, Finura del filtro=1 µm, Purgador de condensado=(* automático, * manual monostable)

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Finura de filtro1 µm
Materialdie-cast aluminium, pa, borosilicate fibre, aluminium wrought alloy, pa, nbr
461,10 € Sin IVA
/ unidad
557,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días