MS4-LFX-1/8-U

Filtro de carbón activado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS4-LFX-1/8-U
Rubix:798024877000
fabricante:536709
EAN:4052568171810
MS4-LFX-1/8-U Activated carbon filter

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/8 ''
Finura de filtro4 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS4-LFX-1/8-U


Filtro de carbón activado MS4-LFX-1/8-U, cuba metálica, dirección de flujo: de izquierda a derecha. Tamaño=4, Serie=MS, Posición de montaje=Vertical ± 5°, Estructura de diseño=Filtro de carbón activado, Protector de la cuba=integrado como carcasa metálica

Información técnica


Atributos
Peso neto383 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/8 ''
Finura de filtro4 µm
Tipoactiefkoolfilter ms4-lfx-1/8-u
Materialaluminio fundido a presión (cuerpo); cuba de aluminio fundido a presión / aleación de aluminio forjada; pantalla de pa; medio filtrante: carbón activado
Tasa de flujo volumétrico360 l/min
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.14 bar
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Conexiónbinnendraad g1/8
95,57 € Sin IVA
/ unidad
115,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días