Referencias
IMI Norgren:4438-03
Rubix:798524342000
fabricante:4438-03


Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 - 1/2 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 40 µm |
Detalles de producto : 4438-03
Elemento filtrante 40 My
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 - 1/2 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 40 µm |
| Tipo | filter element |
| Material | polipropileno sinterizado |
| Tasa de flujo volumétrico | 2280 l/min |
| Presión de servicio máx. | 17 bar |
| Temperatura mín. | -34 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,77 € Sin IVA
/ unidad
189,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días