OMS-MR 100 115,1 5,9 GM201 PTF 24131215

Sellos compactos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:24131215
Rubix:798390422000
fabricante:OMS-MR 100 X 115,10 X 5,90 X 7,50 PTFE GM201
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior115.1 mm
Altura5.9 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OMS-MR 100 115,1 5,9 GM201 PTF 24131215


El conjunto de sellado de dos piezas consta de un anillo perfilado de PTFE con un O-Ring como elemento de pretensión.
Sello compacto PTFE GM201

Información técnica


Atributos
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior115.1 mm
Altura5.9 mm
Materialptfe gm201
Ejecuciónoms-mr
250,59 € Sin IVA
/ unidad
303,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días