Rodamiento de bolas ranurado NTN 6908ZZ/5K, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 40 mm

NTN - Rodamientos rígidos de bolas - 6908ZZ/5K

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
NTN:6908ZZ/5K
Rubix:799225845000
EAN:4547359006827
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6908ZZ/5K


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, escudos en ambos lados

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)62x62x12 mm
Peso neto110 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura12 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6900
Materialacero
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r8900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,54 Sin IVA
/ unidad
84,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas