Rodamiento de bolas ranurado SNR 6306ZZC3, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 30 mm

SNR Rodamiento rígido de bolas de una hilera ZZ

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:6306ZZC3
Rubix:006306063106
EAN:3413520146351
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6306 ZZ J30


Rodamiento rígido a bolas de una hilera, contacto radial, jaula de chapa, deflectores a ambos lados
Rodamiento rígido a bolas de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, disco de recubrimiento de chapa de acero en ambos lados del rodamiento, juego del rodamiento C3

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)84x84x27 mm
Peso neto360 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie6300
Materialacero
Jaulaacero
Velocidad de referencia11000 rpm
Velocidad límite13000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r15900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr27900 N
Peso0.346 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas