Rodamiento de bolas ranurado FAG 6315-C4, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 37 mm | Diámetro interior: 75 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6315-C4
Rubix:006315004008
fabricante:0167240890040
EAN:4012801280624
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6315-C4


Rodamientos de bolas 63, dimensiones según DIN 625-1
Rodamientos de bolas 63, de una hilera, jaula de chapa de acero

Información técnica


Atributos
Peso neto3180 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc4
Serie63
Velocidad de referencia5800 rpm
Velocidad límite6300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r77000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr123000 N
215,06 € Sin IVA
/ unidad
260,22 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas