Rodamiento de sección estrecha NTN 6811JRLLU/5K, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 55 mm

NTN - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6800LLU/5K

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
NTN:6811JRLLU/5K
Rubix:799023307000
EAN:4547359412970
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6811JRLLU/5K


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, obturaciones de contacto en ambos lados

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)72x72x9 mm
Peso neto80 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura9 mm
Juntados sellos de goma
Jaulaacero
Holgura del rodamientocn
Serie6800
Carga estática básica, radial - C0r8100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9750 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,87 Sin IVA
/ unidad
114,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas