Rodamiento de sección estrecha INA CSCC065-HLE, Diámetro exterior: 184.15 mm | Anchura: 9.525 mm | Diámetro interior: 165.1 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
INA:CSCC065-HLE
Rubix:798358960000
fabricante:0039266480000
EAN:4054364141769


Resumen técnico
| Diámetro interior | 165.1 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 184.15 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
Detalles de producto : CSCC 065 HLE
Cojinete de bolas de ranura profunda, rodamiento de sección delgada CSCC, jaula de chapa de acero y latón
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 308 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 165.1 mm |
| Diámetro exterior | 184.15 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | cscc |
| Peso | 0.31 kg |
| Grosor | 9.525 mm |
| Velocidad de referencia | 3250 rpm |
| Velocidad límite | 3250 rpm |
| Lubricación | without |
| Carga estática básica, radial - C0r | 13200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3449,86 € Sin IVA
/ unidad
4174,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días